1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MONOVATE(日東金属工業)落下菌培地スタンド
屋内の落下菌を測定するためのシャーレを水平設置できるスタンド錆びに強く頑丈なオールステンレス製です。 一般的なΦ90mmのシャーレで使用できます。 下側の台は蓋置として使用可能です。 製薬・食品・化粧品工場等で実施する「落下菌数測定」にご利用いただけます。 シャーレを床面から800mmの位置に設置できます。
用途落下菌数測定 材質SUS304 幅(mm)300 質量(kg)6.3 高さ(mm)支柱:600 径(Φmm)対応シャーレ:90 全高(mm)800 表面処理#320バフ研磨 関連資料(0.58MB)
1台
76,980 税込84,678
31日以内出荷