18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
密閉タンク(両手付タイプ)MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器
クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
ステンレスビーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷
オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。大きめの口で、高粘度の薬品でも液ダレしません。底面フラットタイプです(粉・液だまりなし)。
用途計量用や投入用に便利です。種類手付ビーカー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.8
タンク運搬用台車MONOVATE(旧:日東金属工業)(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
ステンレスタンクストレート吊下貯蔵タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)当日出荷
持ち運び用にST容器とCTH容器に吊り下げ用の取っ手(ツル)を付けました。
かぶせ蓋により外からのホコリ等の混入を防ぎます。
底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質(本体・フタ・ツル)ステンレス(SUS304)
ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
ステンレス汎用容器目盛付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
ヒラ蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)(1件のレビュー)当日出荷から43日以内出荷
ヒラ蓋はSTタイプの容器にて使用します。汚れの溜まる凹凸が少ないので、衛生的です。取っ手はありません。
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。
仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(ボールバルブ付)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。
バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様ボールバルブ付、フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304)材質(フタ)ステンレス取手あり
投入用ステンレスホッパーMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から19日以内出荷
材料投入を目的とした投入用のホッパーです。
ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。
現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
タンク運搬用台車 キャスター金具:スチールMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
ストレートタンク(CTL、CTLK、CTH、CTB、ST、STB)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(表面処理:ユニクロメッキ)、車輪:ゴム形状皿深さ(mm)【皿・枠】33RoHS指令(10物質対応)対応
タンク運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
ストレートタンク(CTL、CTH、CTB、ST)用の台車です。(テーパー付タンクには適合しません)キャスターの金具もステンレス製です。キャスター車輪がナイロンウレタンなので、床に跡がつきにくいです。
用途タンク移動に便利な運搬用台車。材質ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス、ストッパー:6ナイロン+30%ガラス繊維、車輪:ナイロンウレタン仕様自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個
クランプバンド用トルク管理ソケット(ロストワックス)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製です。ソケットをトルクレンチに装着後、表面の溝にクランプバンドの蝶ナットを差し込み使用します。トルクレンチで締め付けトルクを設定することで、締め付けのバラつきを防ぐことができます。サイズやメーカーの異なるクランプバンドでも、このソケットひとつで対応できます。(対応メーカー・サイズはメーカーサイトをご覧ください。)
用途トルクレンチと組み合わせて、クランプバンドの締め付けトルクを標準化できます。材質オールステンレス(SCS13)幅(mm)37
ステンレス密閉容器目盛付(クリップ式)MONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から33日以内出荷
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
密閉にはメーカーオリジナルのキャッチクリップとパッキンを使用しています。
パッキンは食品衛生法適合のシリコンゴムが標準です。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手・クリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム(食品衛生法適合品)目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
手付きステンレスタンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
密閉式タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)翌々日出荷から6日以内出荷
クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
パッキンの色による識別ができます。異物混入対策に最適な色付きモデルもあります。
材質シリコンゴム色クリアー品名クリップ式密閉タンク用シリコンパッキンRoHS指令(10物質対応)対応
ボトル(密閉式)NMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から12日以内出荷
テフロンパッキン標準パッキン各種対応可
18-8 密閉容器(キャッチクリップ)吊付MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)材質(パッキン)シリコンゴム
ステンレスSUS316LサニタリービーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー板厚(mm)1.0材質SUS316L目盛なし表面処理内外面バフ研磨
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2取手あり仕様フタ付材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
ステンレスタンクSUS316Lバンド式密閉タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)12日以内出荷から19日以内出荷
本体とフタの締め付けをステンレス製レバーバンドで行う密閉式容器です。耐食性に優れています。シリコンゴムパッキンを使用しています。
カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から17日以内出荷
青色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)青表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
ストレート吊下げ貯蔵用タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から6日以内出荷
吊り下げ用のツル付です。薬液や粉など、さまざまな貯蔵に最適です。内外面バフ研磨仕上げです。底面フラットタイプにつき粉・液だまりがありません。
用途液体、粉体等の保存容器。仕様蛇口なし、バルブなし付属品フタ付、ツル付(吊り下げ用の取手)適合食品衛生法適合品材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応取手吊り付フタの種類かぶせ蓋
ステンレスタンク ストレート密閉タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)当日出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり
カラーパッキン付ステンレス密閉容器MONOVATE(旧:日東金属工業)6日以内出荷から18日以内出荷
赤色のシリコンパッキンが付いたステンレス密閉容器です。(食品衛生法適合品)
万が一破片が混入しても発見しやすい色付です。
パッキンの色を変えることで識別管理ができます。
色付きなので、容器ごとの使い分けも可能です。
材質CTH 容器/SUS304、カラーパッキン/シリコンゴム色(パッキン)赤表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)