絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,707件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドクターメドマー用ショートブーツ片脚 日東工器ドクターメドマー用ショートブーツ片脚日東工器
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
松吉医科器械コード24-2490-12
ドクターメドマーファスナー交換ベルト 日東工器ドクターメドマーファスナー交換ベルト日東工器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
吸引ホース(たん吸引器Qtum用) 日東工器吸引ホース(たん吸引器Qtum用)日東工器
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
松吉医科器械コード24-5125-12
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)AV100(50/60Hz)定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25キャブタイヤコード(m)5
フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース 日東工器フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース日東工器
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
用途ブーツM・パンツ用品名6連ホースアズワン品番8-7392-32
フィジカルメドマー PM8000-0001用ブーツM用Lサイズベルト 日東工器フィジカルメドマー PM8000-0001用ブーツM用Lサイズベルト日東工器
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
用途ブーツM用品名Lサイズベルトアズワン品番8-7392-33
リモートコントローラ 日東工器リモートコントローラ日東工器
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
ねじ締めカウンター用ドライバー 日東工器ねじ締めカウンター用ドライバー日東工器
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
用途普通小ねじ用(2.6~8.0mm)入力電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45コード長さ(m)3(コネクタ付)仕様ビットアース:有、プッシュスタート質量(kg)0.87(ピストルグリップ付)トルク調整無段階
マイトン(ジスクサンダ) 日東工器マイトン(ジスクサンダ)日東工器
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。2018年トラスコ掲載ページ5 0501
ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)日東工器
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニコックプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用) 日東工器ミニカプラプラグPHB型(逆流防止タイプ ゴムホース用)日東工器
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法A(mm)28寸法Hp(Φmm)15.5寸法BP(mm)4.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ有(逆流防止弁)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]主な用途ホース中間用
タッピングアトラ用タップホルダー M10 日東工器タッピングアトラ用タップホルダー M10日東工器
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
トラスコ品番777-0111適合機種MT-200BねじサイズM10メーカー商品コード24685
不織布#320 50×26 ベルクロ(50枚入り) 日東工器不織布#320 50×26 ベルクロ(50枚入り)日東工器
19,980税込21,978
1セット(50枚)
翌々日出荷
粒度320トラスコ品番818-5527適合機種CMX-20ペーパー寸法(mm)50×26メーカー商品コード50987
研磨ペーパ 日東工器研磨ペーパ日東工器
10,980税込12,078
1セット(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
適合機種CMX-20
マイクロカプラ ステンレス製 日東工器マイクロカプラ ステンレス製日東工器
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1仕様片路開閉型材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)(ニトリルゴム)-20~80耐圧力(MPa)1.5
空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ 日東工器空気式インパクトレンチ エアーインパクトレンチ日東工器
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
カムレスツインハンマと排気ブレーキ機能を取り入れたエアーモータがかもし出す、高トルクと優れたコントロール性があります。
用途ボルト締めに
アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ 日東工器アトラエース携帯式磁気応用穴あけ機 大口径・深穴用手動タイプ日東工器
889,800税込978,780
1個
8日以内出荷
穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】(35L)17.5~40、板厚:13~35、(50L)17.5~65、板厚:13~50、(75L)17.5~55、板厚:13~75、【ジェットブローチ】(75L)50~100、板厚:13~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】(25L)17.5~35、板厚:13~25、【ツイストドリル】(最大)32マグネット最大磁力(N[kgf])17000[1733]マグネット部寸法(mm)110×220最大ストローク(mm)296無負荷回転数(min-1[r.p.m])110~210/330~660電源(V)AC200(50/60Hz)消費電力(W)1800(定格)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)トラスコ品番495-7733質量(kg)30電流(A)9
空気圧式マッサージ器 ショートブーツ(10本入) 日東工器空気圧式マッサージ器 ショートブーツ(10本入)日東工器
32,900税込36,190
1セット(10本)
翌々日出荷
アズワン品番0-7052-12
空気圧式マッサージ器 ショートブーツ用ホース 日東工器空気圧式マッサージ器 ショートブーツ用ホース日東工器
7,990税込8,789
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-7052-03
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕)日東工器
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
品名腕用アームバンド(片腕)アズワン品番0-6030-22
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚)日東工器
38,700税込42,570
1個
翌々日出荷
品名脚用カフ(片脚)アズワン品番0-6030-21
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用日東工器
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-6030-17
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用日東工器
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アズワン品番0-6030-16
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース日東工器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
アズワン品番0-6030-15
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース日東工器
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-6030-14
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース日東工器
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-6030-13
リニアコンプレッサ 日東工器リニアコンプレッサ日東工器
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
質量(g)910電源(V)12消費電力8.5W最高圧力(MPa)0.12騒音値(dB)40dB吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm絶縁階級コイル:A種相当リード線長さ(mm)約300吐出空気量(L/min)1.0以上アズワン品番1-3300-01
電動ドライバ 日東工器電動ドライバ日東工器
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
様々なネジ締め条件にドライバ1本で対応。 ブラシレスモータ搭載。 トランスレスタイプ。 自動速度可変機能。 ネジ締めカウンタ機能内蔵。 リモートコントローラ設定機能。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付運転(定格)ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒
黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器黒皮取り機 ミルスケーラー日東工器
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
スプリングバランサー タイゴン 日東工器スプリングバランサー タイゴン日東工器
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から6日以内出荷
テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。 電気や空気などの動力を必要としません。
用途各種工具類の吊り下げに材質ワイヤロープ:スチール全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76
ミニブラケット 40 フルブローカプラ付 日東工器ミニブラケット 40 フルブローカプラ付日東工器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
種類カプラトラスコ品番814-8060
ミニブラケット 25 フルブローカプラ付 日東工器ミニブラケット 25 フルブローカプラ付日東工器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
種類カプラトラスコ品番814-8059
210型カプラ 日東工器210型カプラ日東工器
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールバルブ63 日東工器ボールバルブ63日東工器
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷
用途アルミパイプ両端接続用バルブトラスコ品番814-7648適合パイプ径(Φmm)63バルブ種類ボールバルブ
チーズ Φ63-Φ63 日東工器チーズ Φ63-Φ63日東工器
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
用途アルミパイプ用ジョイントトラスコ品番814-7645適合パイプ径(Φmm)63
チーズ Φ63-Φ40 日東工器チーズ Φ63-Φ40日東工器
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
用途アルミパイプ用ジョイントトラスコ品番814-7644適合パイプ径(Φmm)63
ゴムホース Φ63 ナット付き 日東工器ゴムホース Φ63 ナット付き日東工器
84,980税込93,478
1個
6日以内出荷
直線的な配管ができない場合や、パイプの膨張・収縮の補正に効果的な柔軟性に富んだゴム製のホースです。
内径(Φmm)63
キャップ63 日東工器キャップ63日東工器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
用途アルミパイプ管端用止め栓トラスコ品番814-7629適合パイプ径(Φmm)63
PMW-24 シリンダ 日東工器PMW-24 シリンダ日東工器
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
用途に合わせ必要な組み合わせで導入可能です。
ストローク(mm)50トラスコ品番814-7834