デルボ電動ドライバ日東工器翌日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。
用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3/2.3~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個質量(kg)0.7トラスコ品番776-9911回転数(min-1[r.p.m])3000トルク(N・m)0.35~0.70適合ビット(mm)Φ5六角シャンク適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3