絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,559件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
    相手側取付サイズR1/4(PT1/4)ねじ径TRc1/4トラスコ品番113-2750種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮質量(g)57流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)29寸法D(Φmm)21寸法C(mm)14.5寸法d(Φmm)18.5寸法N(mm)16.8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Ls(mm)46.5寸法Hs(mm)六角17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
  • スーパーカプラ ソケット (ハイカプラソケット接続用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ハイカプラソケット接続用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    02S20P型はハイカプラ(20型・30型・40型)と接続できます。
    用途低圧用・軽量・小型空気配管用取り付け形状ハイカプラ(ソケット)ソケットorプラグソケット(スーパーカプラ)+プラグ(ハイカプラ)最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄・アルミニウムトラスコ品番113-2733使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個質量(kg)0.69長さ(mm)266電源コード(m)3適合ビット(mm)対辺5
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
    用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
  • オートヒンジ 丁番型 300シリーズ 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 300シリーズ

    日東工器(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリーズ300シリーズ仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用(表面)シルバー縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
  • パージハイカプラ ソケット 日東工器

    パージハイカプラ ソケット

    日東工器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    工場内空気配管から空気工具接続まで、幅広い空圧用途に対応
    用途低圧用・パージ機構付空気配管用。流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 甲丸型ヤスリSF-12 日東工器

    甲丸型ヤスリSF-12

    日東工器
    4,498税込4,948
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合ASH-900、SH-100A、ESH-80Aトラスコ品番276-8569
  • モイルポイントチゼル1024 日東工器

    モイルポイントチゼル1024

    日東工器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし適合A-302用トラスコ品番276-8780
  • セルファーポンチ 日東工器

    セルファーポンチ

    日東工器(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用) 日東工器

    ESH-80用 ノコ刃32×10(軟鋼用)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    適合ESH-80トラスコ品番276-8721メーカー商品コード42501
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    全長(mm)244(本体)針径と本数(本)Φ2×29、Φ3×12仕様低振動タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6034質量(kg)2.75空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用) 日東工器

    コンパクトゼロスピルカプラ (ソケット SM型 めねじ取付用)

    日東工器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
    用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき)使用温度範囲(℃)-10~100バルブ構造バルブ付きソケットorプラグソケット材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合流体空気・水
  • カーボンブラシASSY 日東工器

    カーボンブラシASSY

    日東工器
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    アトラエースLO-3550A用のカーボンブラシASSYです。2個入り。
    適合機種LO-3550A
  • S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器

    S210カプラ プラグ(油圧用)

    日東工器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
    耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
  • TSPカプラ 日東工器

    TSPカプラ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 研磨ペーパー 日東工器

    研磨ペーパー

    日東工器(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(25枚)
    当日出荷
    外径(inch[mm])2[50.8]適合機種MAS-20B
  • ミニベベラー用チップ 日東工器

    ミニベベラー用チップ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    針径と本数(本)Φ2×29仕様軽量タイプ付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6000種別空気式高速多針タガネ質量(kg)1.4本体寸法(mm)158×150空気消費量(m3/min)0.15使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)150無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型カプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット (メネジ取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
    流体水・温油取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・EPDMシール)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレスソケットorプラグプラグ種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-40~+150バルブ構造両路自動開閉型材質(シール)エチレンプロピレンゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ハイフローカプラ 日東工器

    ハイフローカプラ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • ミニカプラソケットSM型(集合配管用) 日東工器

    ミニカプラソケットSM型(集合配管用)

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な用途配管用仕様集合配管用
  • MLS-20用ペーパー 25枚入り 日東工器

    MLS-20用ペーパー 25枚入り

    日東工器
    2,498税込2,748
    1セット(25枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様MLS-20用
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    389税込428
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(おねじ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット質量(g)29.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)14寸法Bs(Φmm)4寸法T(mm)Rc1/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]寸法Ls(mm)38.8寸法Hs(mm)六角13
  • スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    スモールカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
  • SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
  • セルファーダイス 日東工器

    セルファーダイス

    日東工器
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
    適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
  • 丸型ヤスリSF-10(スーパーハンド用) 日東工器

    丸型ヤスリSF-10(スーパーハンド用)

    日東工器(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    当日出荷
    適合SH-100A、ASH-900、ESH-80Aトラスコ品番276-8739
  • アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY 日東工器

    アトラミニエースAMT-18用オイルカップSUBASSY

    日東工器(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種AMT-18
  • スーパーカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気ねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2920質量(g)56.4使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • EBS-10用SUB ASSY B 日東工器

    EBS-10用SUB ASSY B

    日東工器
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • ミニコックプラグPF型(吹管取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPF型(吹管取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途溶断器直結用種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)30タイプ吹管取り付け用(PF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hp)六角19寸法C(mm)19.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合材軟鋼材適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • ACH-16用スプリング 日東工器

    ACH-16用スプリング

    日東工器
    779税込857
    1個
    欠品中
    適合ACH-16
  • フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用) 日東工器

    フラットフェイスカプラ F35型 ソケット(おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    フラットな接続面でダスト対策。 カプラ分離時の「液だれ」も従来の半分以下に減少。
    用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]