絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,569件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PN型(ウレタンホース取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • TSPカプラ TSH型(ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSH型(ホース取付用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造両路開放型材質(シール)ふっ素ゴム
  • スモールカプラ 日東工器

    スモールカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
    用途低圧用使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa)1.5
  • マイクロカプラ  プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)SUS接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径(ホース取付用) 真鍮製

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器

    金型カプラ プラグ (オネジ取付用)

    日東工器
    359税込395
    1個
    当日出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
    種別汎用型・金型冷却水口継手材質(本体)真鍮流体水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法C(mm)15耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法B(Φmm)6
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器(4件のレビュー)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
    針径と本数(本)Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14仕様強力タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)ニードルΦ4×180mm×28本ニードルサポータΦ4×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6778質量(kg)3.5本体寸法(mm)264×173空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ) 日東工器

    ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)

    日東工器
    86,980税込95,678
    1台
    当日出荷
    作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
    全長(mm)237(本体)針径と本数(本)Φ2×53、Φ3×23仕様汎用タイプ付属品ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)ニードルΦ2×180mm×106本ニードルサポータΦ2×1個六角棒スパナ6mm×1本エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個トラスコ品番116-6042質量(kg)2.7空気消費量(m3/min)0.3使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーカプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器

    スーパーカプラ ソケット (ホース取付用)

    日東工器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。
    材質(本体)鋼鉄・アルミニウム使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホースニップルソケットorプラグソケットトラスコ品番113-2491サイズ1/4質量(g)56使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無寸法T(Φmm)8.5
  • レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット L-SD型 (ソケット用キャップ)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ソケット用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa)2.7
  • OリングSG 2S.3TS 日東工器

    OリングSG 2S.3TS

    日東工器
    64税込70
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • Oリング 日東工器

    Oリング

    日東工器
    64税込70
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ハイカプラ 日東工器

    ハイカプラ

    日東工器
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と環境特性、汎用性に優れたカプラです。豊富な本体材質・サイズ・取付け形状で幅広い用途に対応できます。鋼鉄製の重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。空気には鋼鉄製、水には真ちゅう・ステンレス製が適しています。
    用途空気工具・工場内空気配管等。
  • ラインサンダー LS-10 部品 日東工器

    ラインサンダー LS-10 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ベビーベルトン BB-20 部品 日東工器

    ベビーベルトン BB-20 部品

    日東工器
    33税込36
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • オービタルサンダー OSS-70A 部品 日東工器

    オービタルサンダー OSS-70A 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 切削液 0.5L 日東工器

    切削液 0.5L

    日東工器
    3,500税込3,850
    1缶
    当日出荷
    CLO-2725専用切削液です。スムーズな穴あけを実現する専用切削液です。
    用途穴あけ用。トラスコ品番270-1838容量(L)0.5危険物の類別非危険物
  • フルブローカプラFBH85SN 日東工器

    フルブローカプラFBH85SN

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
    トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
  • 引き込みバネ 日東工器

    引き込みバネ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    欠品中
    スライディングクローザー用部品です。
    適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト材質ゼンマイバネ:ステンレス
  • オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器

    オートヒンジ 700シリーズ 733型

    日東工器
    54,980税込60,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
    用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    勝手:左押し勝手
    適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1100型

    日東工器
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
    用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
  • ユニモルポンプ 日東工器

    ユニモルポンプ

    日東工器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
    用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • ロータリナットカプラ 日東工器

    ロータリナットカプラ

    日東工器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
    用途ホースバンド不要でホースを装着。 ボールベアリング式スイベル式スイベル機構で、ホースのねじれがなく、手に掛かる負担を軽減できる「ロータリナットカプラ」です。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ソケット、ロータリー機構付き バルブ構造:片路開閉型 流体の流れ方向:流体はソケット側からプラグ側に流します。 互換性:ハイカプラの10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。ハイカプラシリーズ、ナットカプラシリーズの各製品と接続できます。 真空用途適合性:単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。適合流体空気最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ付き(プラグバルブなし)材質(シール)ニトリルゴム本体形状ソケット耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0{20}
  • ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H(Φmm)20.5寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
  • ミニコックソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニコックソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
    主な用途調整器直結用種別ワンタッチカプラソケット材質(本体)真鍮(クロムめっき)タイプ容器取り付け用(SF型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法(Hs)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラソケットSF型(容器取付用) 日東工器

    ミニカプラソケットSF型(容器取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    主な用途調整器直結用仕様容器取り付け用材質(本体)真鍮タイプ日東ミニカプラ使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)11最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法Bs(Φmm)5寸法Hs(mm)六角19
  • S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy 日東工器

    S-250用部品 6番 チゼルロックバンドAssy

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    適合本体S-250
  • ダイヤモンドヤスリ 日東工器

    ダイヤモンドヤスリ

    日東工器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1袋(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    用途マイクロエアーハンド用ダイヤモンドヤスリ適合機種MAH-05、MAH-16
  • 研磨ペーパ 日東工器

    研磨ペーパ

    日東工器
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途オービタルマイトン ・パームオービタルサンダー用研磨ペーパ仕様ベルクロ適合機種OMV-125B、APS-125SV
  • 椀型ブラシ 日東工器

    椀型ブラシ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途マイトン用トラスコ品番777-0227適合機種MLG-40、MAG-40メーカー商品コード29780
  • ベンドスクレーパー 日東工器

    ベンドスクレーパー

    日東工器
    5,198税込5,718
    1本
    欠品中
    用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7939適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ38mm部品番号2005
  • ニードルサポータ 日東工器

    ニードルサポータ

    日東工器
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ジェットタガネ補修部品
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)

    日東工器
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • パージプラグ PH型(ホース取付用) 日東工器

    パージプラグ PH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カプラの切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消
    用途低圧用材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)流体空気最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造パージバルブ材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き) 日東工器

    HSPカプラ HS型 PLタイプ(ストッパ付き)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじ、ストッパ付ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]