10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)5 本体円筒径(Φmm)20
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)20
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装 付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本 セット内容空丁番
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートヒンジ2200シリーズ用空丁番。
用途屋内ドア用(木製) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本 セット内容空丁番
1組
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°および150° ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)10 本体円筒径(Φmm)32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100PCシリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴(面付型 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用 セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100シリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)