適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状めねじ取付用
全長(mm)310
使用温度範囲(℃)-5~+60
バルブ構造バルブ無
最小曲げ半径(mm)135
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型
エアホース仕様エア用ゴムホース
関連キーワード