13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa)0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。日東工器純正のベルトン用研磨ベルトです。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)330 適合機種BB-20
1箱(20本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手のひら感覚で、滑らかな動きの往復研磨タイプのエアサンダー
用途空気式往復平面研磨機 仕様無負荷往復数/4000min-1、無負荷ストローク長/4mm 付属品研磨ペーパ#240/5枚 #320/5枚、凸型ラバーパッドAssy/1個、エアーホースA Assy(カプラ20PM付)/1個、カプラ 200-20SH/1個 トラスコ品番495-7741 本体質量(kg)0.75 ペーパー寸法(mm)57×140 空気消費量(m3/min)0.11 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] パッドサイズ(mm)55×103
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別超小型軽量空気式研磨機 オービット径(Φmm)1.2 ペーパー寸法(mm)70×114 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.14 質量(kg)0.5 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 パッド寸法(mm)70×82 仕様非吸塵 トラスコ品番116-7006 タイプ小型ボールモータタイプ
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
種別空気式小型・軽量研磨機 オービット径(Φmm)1.5 ペーパー寸法(mm)114×140 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 空気消費量(m3/min)0.2 質量(kg)0.5 パッド寸法(mm)100×110 仕様非吸塵 付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個 トラスコ品番116-7014 タイプ高速タービンモータタイプ
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等 種別空気式研磨機 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.73 付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 トラスコ品番116-7120 ペーパー径(Φmm)125
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.64 付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 ペーパ外径(Φmm)100 仕様空気式 トラスコ品番495-7725
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

集塵機構を装備した偏芯型エアサンダ。エアモータの廃棄を利用した集塵機工。とぎおろし作業やとぎならし作業など、軽研磨作業全般に。
種別集じん機構付空気式研磨機 オービット径(Φmm)7 ペーパー寸法(mm)100×180 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 質量(kg)2.1 空気消費量(m3/min)0.68 付属品研磨ペーパー:#40ベルクロ、#60ベルクロ、#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:200-30SH×1個ブラシ:1本 トラスコ品番495-7768
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

CMX-20 コンパクトマルチサンダー 日東工器 動画あり
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000(角パッド、フィンガーパッド)、14500(2 パッド) トラスコ品番818-5517 全長(mm)106 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)50×26(角パッド)、Φ50(2 パッド)、Φ16(フィンガーパッド) 空気消費量(m3/min)0.15 ホース取付口ハイカプラ20PM オービットダイヤ(mm)2 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

低頭タイプで被削材が見やすいです。グリップチューブで冷感防止します。サイレンサ付で消音効果があります。
用途研磨作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0501
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトン CLタイプ 日東工器 動画あり
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベビーベルトン 日東工器 動画あり
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2 タイプ小型・軽量 使用圧力範囲(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 本体質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.39 RoHS指令(10物質対応)対応 外径(Φインチ)1、1.5、2
1台
58,980 税込64,878
当日出荷