7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


リニア駆動フリーピストン方式の採用により、耐用時間が5000時間と長寿命。コンパクトで静音・低振動設計です。オイルレスでメンテナンスが容易です。
質量(g)910 電源(V)12 消費電力8.5W 最高圧力(MPa)0.12 騒音値(dB)40dB 吐出口サイズホースニップル外径/Φ4.7mm 絶縁階級コイル:A種相当 リード線長さ(mm)約300 吐出空気量(L/min)1.0以上 アズワン品番1-3300-01
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせてお使いいただけます。 ダイヤフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。
電源DC 絶縁階級E種相当 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1個
17,230 税込18,953
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)