「エアーマイクログラインダー」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500
空気消費量(m3/min)0.17
付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)133
本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6
音圧レベル(dB)70A
振動(m/s2)0.82
チャック径(Φmm)3
音響パワーレベル(dB)81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード