2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニア駆動フリーピストン方式を採用で消費電力低減 高耐久を実現
質量(kg)13.5 定格圧力(MPa)0.02 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226 定格周波数(Hz)50/60兼用 吐出口径(Φmm)26 電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)134/134 吐出空気量(L/min)150
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

質量(kg)13.5 定格圧力(MPa)0.02 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×220×226 吐出口径(Φmm)26 電源コード(m)1.6(プラグ付キャプタイヤケーブル) 絶縁階級コイル:E種 定格消費電力(W)(50/60Hz)185/175 吐出空気量(L/min)200
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷