29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

直線的な配管ができない場合や、パイプの膨張・収縮の補正に効果的な柔軟性に富んだゴム製のホースです。
内径(Φmm)63
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途ホース中間用 仕様ゴムホース取り付け用 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)28 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途汎用型溶断機器配管用 タイプ日東ミニカプラ 寸法A(mm)29 仕様ゴムホース取り付け用 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) タイプゴムホース取り付け用(PH型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルブローカプラ ゴムホース取り付け用 日東工器 動画あり
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ 取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型) 主な用途ホース中間用 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 使用温度範囲(℃)-20~+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8269 材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプゴムホース取り付け用(SH型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 ソケットorプラグソケット 取り付け形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用 流体空気 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H(Φmm)20.5 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラプラグ 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 質量(g)53 タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法A(mm)28 寸法Hp(Φmm)15.5 寸法BP(mm)4.5 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有(逆流防止弁) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 相手側ホースサイズ内径Φ5
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法H2(mm)六角19
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 取り付け形状逆流防止タイプ ゴムホース取付用 バルブ構造片路開閉型 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。
用途低圧用・振動工具・打撃工具用ゴムホース付プラグセット 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状めねじ取付用 全長(mm)310 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブ無 最小曲げ半径(mm)135 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 接続口取入口(プラグ)/ハイカプラ30PH型 エアホース仕様エア用ゴムホース
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3591 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ1/4・5/16 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3531 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
469 税込516
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3540 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3574 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
649 税込714
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3612 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用逆流防止弁付 トラスコ品番778-3523 材質本体:鋼鉄(クロムメッキ) 品名燃料ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1 適合流体燃料ガス 接続サイズ5/16・3/8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用 仕様吹管取り付け用 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)