4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等 種別空気式研磨機 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.73 付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 トラスコ品番116-7120 ペーパー径(Φmm)125
1個
45,980 税込50,578
欠品中

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.64 付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 ペーパ外径(Φmm)100 仕様空気式 トラスコ品番495-7725
1個
46,980 税込51,678
欠品中

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど 付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本 トラスコ品番338-0165 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ ベルト幅30mm重研削用
用途溶接のビード削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 電源(V)AC100(50/60Hz) キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 付属品研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本サブハンドルAss'y 1setグリップガード 1個カーボンブラシAss'y 1set6角棒スパナ5mm、4mm 各1本 本体質量(kg)3.1
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)