30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様傾斜式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)12.5~24.0N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)レール傾斜方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性開閉20万回以上 適合扉質量(kg)10~20 仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃)0~40 制動方式流体摩擦抵抗型 駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋼製扉仕様に最適セットで高い信頼性があります。 全開ストップ装置を標準で装備しています。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工できます。
用途鋼製建具用。 最大ストローク(mm)1500 制御方式流体摩擦抵抗方式 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 仕様水平式
1セットほか
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)制動装置:SC-C03V 制動方式流体摩擦抵抗型 操作力(N)初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性開閉50万回以上 レール長さ(mm)2200 適合扉幅(mm)600~1200 適合扉質量(kg)10~30
1セット
19,980 税込21,978
欠品中

重量ドアの開閉をスムーズ・快適に行えます。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 制動ラックが長く、制動範囲が広くなっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工ができます。
用途重量鋼製建具用。 仕様水平式 長さ(m)(レール)2.2 制御方式流体摩擦抵抗方式 圧力(初動開扉力)15.5~19.6N 時間制動時間((開扉距離900mm時)/7~11秒 最大ストローク(mm)1500 駆動方式(閉駆動)ゼンマイバネ方式 耐久性開閉100万回以上 適合扉80~150kg
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ
1組
特価
11,178 税込12,296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
1組
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)60以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構なし ストップ角度なし 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構あり ストップ角度85°および150° 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ブラック ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ゴールド ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ゴールド ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉鋼製ドア 適合扉質量(kg)60以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
ブラック ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

100シリーズ 143型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉鋼製ドア 適合扉質量(kg)60以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ 122型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ100PCシリーズ 縦(mm)223 横(mm)120 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 表面色シルバー
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)20
1枚
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ1000シリーズ セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本 ストップ機構なし 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 最大開扉角度(°)180°一方開き 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 取付穴皿穴 ストップ角度なし ねじ穴数8 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 本体円筒径(Φmm)26
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容空ヒンジ 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)34.5
1枚
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容空ヒンジ 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用 セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 シリーズ100シリーズ 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色シルバー 本体円筒径(Φmm)35
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ