ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組み立てに最適です。
ドライバーからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。
コントローラーとカウンターを一体化(外部コントローラー不要)しました。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
トラスコ品番463-9952
質量(g)800
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×57×140
入力電源AC100V
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
ドライバからの信号を検知する信頼性の高いねじ締め管理が可能です。小型・軽量。
逆転時にねじ締め本数を戻すカウントリターン機能。
用途ねじ締めの信頼性を要求される製品(車載機器、電装機器)の組立に最適です。
仕様カウント数:1~99カウント方式:カウントアップ:ダウンカウントコレクト機能:正常締付時のみワークセンサ入力:有り(1入力)/無しドライバ接続:ドライバ電源・信号一体コネクタ
トラスコ品番463-9936
質量(kg)0.6
コード長さ(m)2
外部出力OK、NG、リンクOUT
入力電源AC100-240V 50/60Hz
外部入力センサ、リセット、リンクIN
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ
消費電力(W)10
コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
規格静電気規格 EN100015-1 適合
仕様ビットアース有り
適合DLR5640-WN
質量(kg)0.23
適合ビット(mm)Φ4シャンク
関連キーワード