機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等
電圧(V)100
電源AC
使用周囲湿度35~85%
使用流体温度(℃)5~50
ポンプの種類水封式
電源DC
使用環境温度(℃)5~40
使用周囲湿度30~85%
定格時間連続
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
ポンプの種類水封式
最高圧力(kPa)300
小型・軽量のうえ、回転部・摺動部がないため低消費電力(3W)・低騒音です。
吐出量の調節が簡単(電圧、周波数での調節)です。
吐出側を絞ってもモーターポンプのような焼き付きの心配がありません。
周波数を可変させることでポンプの流量制御が容易に可能です(駆動電源)。
関連キーワード