オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
長さ(mm)266
適合ビット(mm)対辺5
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4
トルク調整無段階
電源プラグ2ピンプラグ
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9098
長さ(mm)265
回転数(min-1[r.p.m])700
トルク(N・m)1.20~3.00
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5
適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)小ねじ:4.5~6タッピンねじ:4~5
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品プラスビット2本(No.2×7×75/No.3×7×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.89
トラスコ品番117-8962
回転数(min-1[r.p.m])450
トルク(N・m)2.00~4.50
適合ビット(mm)対辺6.35(1/4inch)六角形状ビット
適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6
適合ねじ(mm)タッピングねじ4~5
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5
トルク調整無段階
スタート方式レバースタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.7
トラスコ品番117-9080
長さ(mm)265
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.50~1.70
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番117-8938
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])1000
トルク(N・m)0.25~0.75
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番117-8971
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])2000
トルク(N・m)0.50~1.70
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)45
適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピンねじ:2.3~3
トルク調整無段階
スタート方式プッシュスタート
付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個
質量(kg)0.69
トラスコ品番776-9938
長さ(mm)266
回転数(min-1[r.p.m])3000
トルク(N・m)0.35~0.70
適合ビット(mm)対辺5
適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3
適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
関連キーワード