「振動モーター 小型」の検索結果

特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 動画あり
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。工業用インクジェットプリンタのインク搬送。 質量(g)約230 吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径) 流量(mL/min)400 定格時間連続 絶縁階級コイル:A種相当 耐用時間(時間)6000(MTTF) 駆動方式DCモータ 材質(接液部)樹脂部:フッ素樹脂(PTFE)、ポリアミド(PA)、ゴム:エチレンプロピレンゴム(EPDM) 使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2] 自吸力(kPa)40 最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
1台
24,880 税込27,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。 小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。 気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口) 本体質量(g)80 取付寸法(mm)9.5×17 使用環境温度(℃)5~40 絶縁階級E種相当(コイル) 耐用時間(時間)6000 使用流体温度(℃)5~50 使用圧力範囲(kPa)0~100 最高圧力(kPa)300 使用周囲湿度(%RH)30~85
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型液体ダイアフラムポンプ 日東工器 動画あり
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間は従来製品の約10倍に向上しました。小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療、食品、水処理、環境測定などの分析機器用の液体搬送。各種液体の濾過、サンプリング、洗浄機、滅菌機用の液体搬送。工業用インクジェットプリンタのインク搬送。 質量(g)約230 吸入吐出口径(mm)Φ5.4(外径) 流量(mL/min)400 定格時間連続 絶縁階級コイル:A種相当 耐用時間(時間)6000(MTTF) 駆動方式DCモータ 使用圧力範囲(kPa)0~100[0~1kgf/cm2] 自吸力(kPa)40 最高圧力(kPa)300[3kgf/cm2]
1個
24,880 税込27,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ 質量(g)13.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 消費電流(mA)3 流量(L/min)36 吐出圧(kPa)15 定格時間連続 駆動方式圧電素子 使用流体温度(℃)5~50 使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと) 自吸力(kPa)3 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)