8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 ソケットorプラグソケット 取り付け形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 寸法Hp(Φmm)六角19
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
仕様日東ミニカプラ 取り付け形状ゴムホース取付用 (PH型) 主な用途ホース中間用 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 使用温度範囲(℃)-20~+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法H2(mm)六角19
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。 圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。 分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用 仕様吹管取り付け用 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
1個
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 相手側ホースサイズ内径Φ5
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リップシール構造が接続時の流出を防止。また、誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。幅広い溶断の用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
主な用途溶断器直結用 仕様吹管用逆流防止弁付き 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有(逆流防止弁) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法Lp(mm)48.5 寸法Hp(Φmm)六角19
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)