17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
バルブ構造バルブ有 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8・M16、W12.5-20、(ゴムホース取付用)1/4・5/16、3/8ホース 種別ワンタッチ式強化型溶断機器配管用 ソケットorプラグソケット 取り付け形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途汎用型溶断機器配管用 タイプ日東ミニカプラ 寸法A(mm)29 仕様ゴムホース取り付け用 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 主な用途ホース中間用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプゴムホース取り付け用(SH型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


主な用途調整器直結用 仕様容器取り付け用 材質(本体)真鍮 タイプ日東ミニカプラ 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)11 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法Bs(Φmm)5 寸法Hs(mm)六角19
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主な用途ホース中間用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ細径ゴムホース取り付け用(SN型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法H1(mm)六角17 寸法H(Φmm)20.5 寸法H2(mm)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 相手側ホースサイズΦ5×Φ11(mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続! ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途調整器直結用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ容器取り付け用(SF型) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 寸法(Hs)六角19 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
相手側ホースサイズ内径Φ5× 内径Φ11 材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法H2(mm)六角19
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途酸素ゲージ用 トラスコ品番778-3582 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 材質(シール)ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20~+80
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ガスゲージ用 トラスコ品番778-3671 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズM16×1.5左 品名燃料ガス用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3591 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ1/4・5/16 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3540 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

主な用途配管用 種別ワンタッチカプラソケット 材質(本体)真鍮(クロムめっき) タイプ集合配管用(SM) 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)13 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途集合配管用 トラスコ品番778-3604 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズRc1/4 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途細径ゴムホース取付用 トラスコ品番778-3612 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズ内径Φ5 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷