34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 ねじ穴数8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
入力電源DC36V コード長さ(m)1.5 付属品ビット2本吊り金具
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239 材質(本体)鋼板 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)23 本体円筒径(Φmm)34.5
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容上下組(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚) 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)212 材質(本体)アルミニウム 表面処理アルマイト処理 取付穴皿穴(面付型) ストップ角度なし ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上 適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製 適用枠材質軽量スチール製・アルミ製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)5 本体円筒径(Φmm)20
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(鋼製ドア用) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 全長(mm)223 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 質量(kg/セット)2.4 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 材質スチール 質量(kg)2.4 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付け方法サラM6(別売) ストップ角度なし 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下 ねじ穴数10 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180(一方開き) 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
クラス5クリーンルームに対応。ねじ頭にやさしいソフトスタートで最適な締付速度を設定できる無段階速度調整、高精度なねじ締めを実現。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧(V)DC36 消費電力(W)35 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ、アース引き出し線付 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.4 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
用途鋼製ドア用、屋外使用対応 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)223 材質(本体)鋼板 表面処理アクリル樹脂焼付塗装 取付穴M6タップ穴 ストップ角度85°および150° ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180(一方開き) 適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 適用ドア材質鋼製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)15 本体円筒径(Φmm)35
1セット
23,260 税込25,586
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
1組
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
用途鋼製ドア用、屋内使用対応 幅(mm)130 厚さ(mm)5 全長(mm)239
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ等一式
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用) 適合扉厚(mm)40以上 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色ステン セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
54,980 税込60,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
1組
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトン CLタイプ 日東工器 動画あり
本体表面は高級感のあるバフ研磨仕上げで、従来ベルトンと比べて外観のデザインを一新。 新素材ブレード採用による、エアモータの長寿命化を実現。 曲面研削・軽研削。オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。 角度調整で作業率アップ。作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 ベルト速度の調整。アジャストバルブをドライバーで調節し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。 簡単ベルト交換。研磨ベルトの交換が簡単に行えます。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベビーベルトン 日東工器 動画あり
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ バリ取り、面取り等の軽研削に 左右どちらの手でも使えるデザインです。 小型、軽量 ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。 また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。 簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
1組
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)40以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構あり ストップ角度85°および150° 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用) 適合扉厚(mm)30以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)60以下 適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下 ストップ機構なし ストップ角度なし 最大開扉角度(°)180 表面色シルバー セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製) 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下 適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上 材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー 付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
1組
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 勝手右開き(R)押し勝手 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85° ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°および150° ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)10 本体円筒径(Φmm)32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

CLB-10 ベルトン 日東工器 動画あり
日東工器ベルトン
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ(#60×10mm×1本・#80×10mm×1本・#100×10mm×1本・#120×10mm×1本)、バッテリBSL1820M(18V2.0Ah)×1個、充電器×1個、六角棒スパナ(2mm×1本・4mm×1本) 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1.4(バッテリ含む) バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460~1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000 ベルト寸法(mm)本体装着ベルト(幅×ベルト周長):#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

CLB-10(NN) ベルトン 日東工器 動画あり
日東工器ベルトン
充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1 バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460~1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000 ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)