カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 日東工器
- FYH(日本ピローブロック)(19)
- CKD(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 京セラ(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- KINGBRIGHT(3)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2)
- タカショー(2)
- 中部高圧ホース(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- ブランドをもっと見る
「210-6s」の検索結果

210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(2件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
S210カプラ ソケット(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥21,980税込¥24,1781個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気