溶断機器専用タイプ。容量が大きく豊富なバリエーション。
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
二重リップシール構造が接続時の漏れを防止。また、誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズが異なります。
圧力損失を最小に抑え、大流量を可能にしました。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。またミニカプラスーパーとの互換性も持たせています。
分岐配管用のラインカプラミニもあります。
用途汎用型溶断機器配管用
仕様吹管取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
取付サイズ(ねじ用)R1/8・R1/4・R3/8、M16、W12.5-20.、(ゴムホース取付用)1/4・5/16・3/8ホース
溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様
容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。
本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。
小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。
幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
材質(シール)ニトリルゴム
使用温度範囲(℃)-20~+80
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])12[122]
寸法Hp(Φmm)六角19
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途吹管取付用
トラスコ品番778-3558
材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム
品名酸素用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
接続サイズM16×1.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途汎用型溶断機器配管用
タイプ日東ミニカプラ
寸法A(mm)29
仕様ゴムホース取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ有
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
主な用途ホース中間用
自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型
流体空気・水
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
相手側取付サイズR1/8
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ふっ素ゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
主な用途ホース中間用
仕様ゴムホース取り付け用
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)28
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
こんなお得な商品も!

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法D(Φmm)26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
ヤマト・小池・千代田(チヨコック)に互換性がある。
主な用途溶断器直結用
種別ワンタッチカプラプラグ
材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)
質量(g)30
タイプ吹管取り付け用(PF型)
使用温度範囲(℃)-20~+80
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]
寸法(Hp)六角19
寸法C(mm)19.1
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
関連キーワード