カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(1)
  • SMC(912)
  • BIGM(丸山製作所)(554)
  • CKD(249)
  • ホンダ(245)
  • ミドリ安全(96)
  • EVANS(58)
  • 近藤製作所(56)
  • KEMET(51)
  • Puig (プーチ)(47)
  • 工進(46)
  • 大河商事(46)
  • NTN(エヌティーエヌ)(31)
  • Maritime Progress(29)
  • SPARKFUN(24)
  • アズワン(19)
  • GATOR Case(19)
  • NOK(17)
  • BROADCOM(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-s」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSPカプラ(めねじ取付用ソケット) 日東工器TSPカプラ(めねじ取付用ソケット)日東工器
11,980税込13,178
1個
当日出荷
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
トラスコ品番113-9754材質本体:真鍮、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)3使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス耐圧力(MPa)4.5相手側取付サイズRc1適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
TSPカプラ(おねじ取付用プラグ) 日東工器TSPカプラ(おねじ取付用プラグ)日東工器
949税込1,044
1個
当日出荷
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適します。
使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水、作動油、薬品、空気、ガス適合カプラ日東工器TSPカプラシリーズ
ミニカプラ 酸素用 日東工器ミニカプラ 酸素用日東工器
389税込428
1個
当日出荷
誤接続防止のため酸素用・燃料ガス用ではめ合いサイズが異なります。
トラスコ品番112-9911材質真鍮、シール:ニトリルゴム(NBR)品名酸素用プラグ使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1適合流体酸素接続サイズW12.5-20
マイクロカプラ(チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラ(チューブ取付用)日東工器
499税込549
1個
当日出荷
トラスコ品番113-3004材質本体:真鍮(メッキ処理)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)4耐圧力(MPa)1.5
SP-VカプラTypeA R3/8 日東工器SP-VカプラTypeA R3/8日東工器
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R3/8●本体材質:真ちゅう●質量(g):63●L(mm):40●C(mm):25●H(mm):六角21●T:Rc3/8●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):5.0{51}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):7.5{76}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):12{122}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-85
インナースリーブ 日東工器インナースリーブ日東工器
890税込979
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。
用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個
SP-VカプラTypeA 日東工器SP-VカプラTypeA日東工器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):396●L(mm):72●ΦD(mm):45●H(mm):二面29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:ソケットアズワン品番65-9569-62
SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう 日東工器SP-VカプラTypeA R1/2 真ちゅう日東工器
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
不活性ガス・真空用。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途
仕様●相手側取付ねじサイズ:R1/2●本体材質:真ちゅう●質量(g):118●L(mm):44●C(mm):28●H(mm):六角29●T:Rc1/2●バルブ構造:両路開閉型●適用流体:不活性ガス真空、ガス、空気、水●最高使用圧力(MPa{kgf/cm2}):3.0{31}●耐圧力(MPa{kgf/cm2}):4.5{46}●シール材質:クロロプレンゴム●表示記号:CR●使用温度範囲(℃):-20~+80●備考:標準材質●推奨最大締付トルク(N・m{kgf・cm}):30{306}●真空用途適合性:1.3×10の-1乗Pa(1×10の-3乗mmHg)使用可能●タイプ:プラグアズワン品番65-9010-86
切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス 日東工器切削液回収ユニット・HK-400用 電源ボックス日東工器
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24防水保護等級IP65
切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品 日東工器切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品日東工器
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス 日東工器切削液回収ユニット・HK-400A用 電源ボックス日東工器
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
切削液回収ユニット HK-400A用の電源ボックスです。
電圧(V)DC24防水保護等級IP65
フローモニター 日東工器フローモニター日東工器(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応視認性に優れる2色の羽根樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース 日東工器切削液回収ユニットHK-400用シリコーンホース日東工器
14,980税込16,478
1本
当日出荷
切削液回収ユニット HK-400用別売品のシリコーンホースです。
ホース径(Φmm)3×9ホース長さ(mm)4000
SP-Vカプラ TypeA プラグ 日東工器SP-Vカプラ TypeA プラグ日東工器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状プラグ使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SP-Vカプラ TypeA ソケット 日東工器SP-Vカプラ TypeA ソケット日東工器
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水材質(本体)真鍮形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
SP-Vカプラ TypeA 日東工器SP-Vカプラ TypeA日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチカプラ 日東工器マルチカプラ日東工器
2,098税込2,308
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブレードホース用TSPカプラ 日東工器ブレードホース用TSPカプラ日東工器
1,888税込2,077
1個
翌日出荷
TSPカプラのブレードホース用。 ホースバンド使用時に必要な増し締めが不要。 ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。 ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。 従来のTSPカプラと接続可能。
適合流体水・作動油・空気材質(本体)真ちゅうバルブ構造バルブなし(ソケットバルブなし)材質(シール)なし使用温度範囲ソケットに準じる本体形状プラグ
ハイカプラ 日東工器ハイカプラ日東工器
5,488税込6,037
1個
当日出荷から6日以内出荷
熱水用カプラ 日東工器熱水用カプラ日東工器
2,071税込2,278特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
振動や衝撃などによる接続後の不意な分離を防止します。 ニッケルめっき処理を施し、耐食性をアップ。 ソケットはダブルOリング使用でシール性能アップ。
用途樹脂成型など熱水用途に最適適合流体水(熱水)最高使用圧力(MPa)2.0材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa)3.0
コンパクトカプラ 日東工器コンパクトカプラ日東工器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
防塵キャップ 日東工器防塵キャップ日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プラグ・ソケット共用の防塵用キャップ(ポリエチレン製)。 分離状態時に配管内への異物混入を防止。 食品、添加物等の規格基準第3器具及び容器包装Dの2の(1)及びDの2の(2)の4(平成18年3月31日付厚生労働省告示第201号改正)による材質試験、溶出試験に合格しております。
適合機種サニタリーカプラ(プラグ・ソケット)材質ポリエチレン(HDPE)
TSPカプラ 日東工器TSPカプラ日東工器
1,898税込2,088
1個
当日出荷から90日以内出荷
PCVパイプカプラ 日東工器PCVパイプカプラ日東工器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から90日以内出荷
銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シール構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。 銅製のストレートパイプにダイレクトに接続できるので溶接・フレアー加工の必要がありません。 耐圧試験、真空引き、冷媒ガス充てんに使えるよう1.3×10-1Paの真空度に対応。(接続時) エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう流体に合わせて3種類のシール材質を標準化しています。また、各種のパイプ径に合わせられるようサイズも豊富。 1回のレバー操作でパイプのチャックとシールが同時に完了。またパイプの端面と外周面を二重にシールする構造により気密・耐真空性に優れています。
カプラ用アダプタ(ブレードホース用) 日東工器カプラ用アダプタ(ブレードホース用)日東工器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ゼロスピルカプラ、SPカプラType Aなどのおねじ取付用カプラに取付可能な、ブレードホース用アダプタ。
用途めねじ取付用流体空気・水・油など最高使用圧力ブレードホースの仕様に準ずる材質(本体)真ちゅう取り付け形状ホース取付用使用温度範囲ブレードホースの仕様に準ずる耐圧力(MPa)ブレードホースの仕様に準ずる
金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)日東工器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
用途ブレードホース取付用流体水・温湯最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]材質(本体)真ちゅう接続方式ワンタッチ式トラスコ品番777-9798質量(g)122取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm
PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム) 日東工器PCVパイプカプラ (FKM ふっ素ゴム)日東工器
6,490税込7,139
1個
当日出荷から8日以内出荷
流体不活性ガス、真空、空気、ガス最高使用圧力(MPa)4.5材質(本体)真ちゅう使用温度範囲(℃)-20~+180材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
マルチカプラ プラグ(カプラ単体) 日東工器マルチカプラ プラグ(カプラ単体)日東工器
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
マルチカプラ MAM-B型用のカプラ
ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8適合MAM-B-1P8、MAM-B-1P12質量(g)25
マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体) 日東工器マルチカプラ プラグ MAM-A型(カプラ単体)日東工器
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチカプラ MAM-A型用のカプラ
ソケットorプラグプラグ
マルチカプラ ソケット(カプラ単体) 日東工器マルチカプラ ソケット(カプラ単体)日東工器
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
マルチカプラ MAM-B型用のカプラ
ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR1/8適合MAM-B-1S8、MAM-B-1S12質量(g)49
マルチカプラ ソケット MAM-A型(カプラ単体) 日東工器マルチカプラ ソケット MAM-A型(カプラ単体)日東工器
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチカプラ MAM-A型用のカプラ
ソケットorプラグソケット
マルチカプラ MAM型(8ポート型) 日東工器マルチカプラ MAM型(8ポート型)日東工器
15,980税込17,578
1個
当日出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数8バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8
マルチカプラ MAM型(4ポート型) 日東工器マルチカプラ MAM型(4ポート型)日東工器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数4バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8
マルチカプラ MAM型(16ポート型) 日東工器マルチカプラ MAM型(16ポート型)日東工器
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数16バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8
マルチカプラ MAM型(12ポート型) 日東工器マルチカプラ MAM型(12ポート型)日東工器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数12バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8
マルチカプラ MAM-B型 プラグ 日東工器マルチカプラ MAM-B型 プラグ日東工器
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチカプラ MAM-B型 ソケット 日東工器マルチカプラ MAM-B型 ソケット日東工器
98,980税込108,878
1個
3日以内出荷
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチカプラ MAM-A型 プラグ 日東工器マルチカプラ MAM-A型 プラグ日東工器
52,900税込58,190
1個
翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マルチカプラ MAM-A型 ソケット 日東工器マルチカプラ MAM-A型 ソケット日東工器
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から3日以内出荷
一回の接続で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。 分離後でもバルブセンター部が自動復帰して、単体時シールの安定性を考慮しています。
用途複数配管用(手動)流体空気・水ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造両路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット日東工器
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷
ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら