「pilot 替え 芯」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)35
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。
現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。
左右付け替え自在の送りハンドル。
前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]
マグネット部寸法(mm)65×145
最大ストローク(mm)80
無負荷回転数(min-1[r.p.m])950
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)50
付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個
位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10
種別低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
関連キーワード