145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグプラグ 材質(本体)特殊鋼 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途集合配管用 トラスコ品番778-3604 材質ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 接続部のサイズRc1/4 品名酸素用ソケット 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa)1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状おねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法Bs(Φmm)2.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bp(Φmm)2.5 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体)真鍮 流体水・温湯 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・空気配管用 材質(本体)エンジニアリングプラスチック(インサートに真鍮使用) 流体空気・水 使用温度範囲(℃)-20~+60 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)7.4
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体空気、不活性ガス 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体作動油、ガス
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースのねじれ、よじれ、折れを解消。作業性を大幅アップ。
用途低圧用・空気工具・機器用 流体空気 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)鋼鉄(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+60 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケット・プラグともに優れた密閉構造の自動開閉バルブを備えているので、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの広い真空用途に対応。 従来品より流量が最大で141%増加(1/4サイズの場合)により、作業効率が向上。 パッキンの形状を改善し、耐久性が向上。(特許出願中) バルブにストレートガイドを設けたことにより、安定してバルブが着座。(特許取得済)
用途不活性ガス・真空用 適合流体不活性ガス、真空、空気、ガス、水 材質(本体)真鍮 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム・FKM(X-100)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自のエアレスバルブ構造により空気混入量を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても離脱防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352) ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼・亜鉛めっき 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525) 適合流体作動油
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国際規格ISO 7241-1Aシリーズに準拠しています。 圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動バルブを内蔵し、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。 衝撃圧力に対応しています。
ソケットorプラグプラグ 材質特殊鋼(ユニクロめっき:シルバー色) 使用温度範囲(℃)-5~80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 適合流体作動油
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)鋼鉄 流体空気・鉱物系作動油 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)ソケットに準拠 バルブ構造バルブ無 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
1個
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316) 適合流体水、作動油、ガス、蒸気 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210) 材質(シール)ふっ素ゴム バルブ構造両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 材質ステンレス(SUS304) ソケットorプラグプラグ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造両路開放型 ソケットorプラグソケット
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


材質(本体)ステンレス ソケットorプラグプラグ 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチカプラ MAM-B型 プラグ 日東工器 動画あり
一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 2段式レバーの採用により、急な分離による落下事故を防止。
用途複数配管用(手動) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体)真鍮 流体水・鉱物系作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法B(Φmm)6
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
用途低圧用・小型・低圧汎用型 流体空気・水 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc1/8 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・小型化。スリーブ外形23mmのコンパクトタイプ。ワンタッチ接続。
用途低圧用・軽量・小型・空圧・理化学機器配管用 流体空気・水 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズR1/8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質(本体)真鍮(クロムめっき) 接続方式ワンタッチ式 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.1[11]
1個
319 税込351
当日出荷