「sn1-1」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。
軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に
質量(kg)0.5
取付最大軸径(Φmm)5
仕様空気式小型整形用ヤスリ
付属品平型ヤスリSF-13:1本丸型ヤスリSF-10:1本三角型ヤスリSF-11:1本甲丸型ヤスリSF-12:1本六角棒スパナ2.5mm:1本サンディングパッド:1本カプラHA-65SN:1個
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500
空気消費量(m3/min)0.17
付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)133
本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6
音圧レベル(dB)70A
振動(m/s2)0.82
チャック径(Φmm)3
音響パワーレベル(dB)81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。
特殊樹脂を多用し、軽量化。
木工などの研磨作業も可能。
板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。
エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等
種別空気式研磨機
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.73
付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
トラスコ品番116-7120
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。
独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。
チャック内径(Φmm)3
取付径(Φmm)3
ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA
付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個
空気消費量(m3/min)0.045
排気方向後方
全長(mm)190
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
揺動角度(無負荷)25度
振動数(min-1)(無負荷)7200
質量(g)410
トラスコ品番328-0918
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨
オービット径(Φmm)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
空気消費量(m3/min)0.42
質量(kg)0.64
付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本
ペーパ外径(Φmm)100
仕様空気式
トラスコ品番495-7725
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
関連キーワード