6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
用途中圧用 流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気 取り付け形状ブレードホース取付用 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造両路開放型 材質(シール)ニトリルゴム
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器 動画あり
ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
用途ブレードホース用 取り付け形状ホース取付用 使用流体水・作動油・空気など ソケットorプラグソケット 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質(シール)ニトリルゴム
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500 空気消費量(m3/min)0.17 付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個 全長(mm)133 本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含) 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6 音圧レベル(dB)70A 振動(m/s2)0.82 チャック径(Φmm)3 音響パワーレベル(dB)81A
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.64 付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 ペーパ外径(Φmm)100 仕様空気式 トラスコ品番495-7725
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等 種別空気式研磨機 オービット径(Φmm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.42 質量(kg)0.73 付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本 トラスコ品番116-7120 ペーパー径(Φmm)125
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

微細な加工が可能なので、精密金型の仕上げに最適です。 独自の揺動運動で先端工具がワークに弾かれることがありません。
用途狭い個所での金属のバリ取り、面取りなどの研削・研磨作業。 チャック内径(Φmm)3 取付径(Φmm)3 ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA 付属品ダイヤモンドバー円柱、円錐:各1本/6角棒スパナ2mm:1本/カプラHA-65SN:1個 空気消費量(m3/min)0.045 排気方向後方 全長(mm)190 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6] 揺動角度(無負荷)25度 振動数(min-1)(無負荷)7200 質量(g)410 トラスコ品番328-0918
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷