646件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • TBT 固定式二段形端子台 日東工業

    TBT 固定式二段形端子台

    日東工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5仕様IECレール取付:不可種別線押え端子定格絶縁電圧(V)600定格適合電線2mm2端子間ピッチ(mm)8定格通電電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル 日東工業

    H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP84 カードホルダ 日東工業

    BP84 カードホルダ

    日東工業
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    当日出荷
    裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
    仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン透明幅(mm)45
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業

    PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ

    日東工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。 高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。 難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
    ライトベージュ色(5Y7/1)穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)有効深さ(mm)59仕様屋内用材質PC+PBT樹脂タイプΦ30穴加工形式扉/ねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
  • CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CF ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
  • WLP 丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP 丸形防水ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • PCM コン柱用金具 日東工業

    PCM コン柱用金具

    日東工業
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
    材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • PTV 可変式温度調節器 日東工業

    PTV 可変式温度調節器

    日東工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外形サイズがコンパクトです。
    定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業

    スリット付台板セット(L型レール付)

    日東工業(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(20個)
    当日出荷
    ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
    適合レールIEC35mmレール
  • OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業

    OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)

    日東工業
    27,980税込30,778
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
  • Sタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Sタイプ盤用キャビネット

    日東工業(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

    日東工業(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABH プラボックス 日東工業

    ABH プラボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
  • 棚板 日東工業

    棚板

    日東工業(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP52 配線ダクト 日東工業

    BP52 配線ダクト

    日東工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷
    作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
    材質軟質塩化ビニル長さ(mm)2000グレー寸法L(mm)2000
  • PCS形プラボックス 日東工業

    PCS形プラボックス

    日東工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    有効深さ(mm)57ライトベージュ色(5Y7/1)間口(mm)80
  • PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)

    日東工業
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷
    丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
    ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
  • レール式端子台 エンドプレート 日東工業

    レール式端子台 エンドプレート

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。
    セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
  • PBH ポリカボックス 日東工業

    PBH ポリカボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
    色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
  • 制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製) 日東工業

    制御盤フィルターⅡ(橋本クロス製)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1箱(12本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業

    光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)

    日東工業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
    保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
  • PKM 仮設用金具 日東工業

    PKM 仮設用金具

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
    材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
  • TC-A型ボックス 日東工業

    TC-A型ボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
    材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レールホルダセット 日東工業

    レールホルダセット

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    当日出荷
    スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。 頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
    適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DHセット内容20コ入
  • DS 切替開閉器 日東工業

    DS 切替開閉器

    日東工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
  • 固定ベルト 日東工業

    固定ベルト

    日東工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1面
    翌日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
    仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付) 日東工業

    PG プチスリム漏電ブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)

    日東工業(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)18寸法D(mm)54.5寸法C(mm)44保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可フレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • BP85 図面ホルダ 日東工業

    BP85 図面ホルダ

    日東工業(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    裏面シール付です。 図面等の保管にご利用ください。
    材質ポリスチレン透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製付属品取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • PBC 蝶番付ポリカボックス 日東工業

    PBC 蝶番付ポリカボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
    色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:5設置場所屋内扉形式蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)