特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
642件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業

    B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    仕様露出形寸法P(mm)49有効深さX(mm)128
  • PH 盤用ヒータ(パネルヒータ) 日東工業

    PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
  • PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ) 日東工業

    PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)

    日東工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌日出荷
    付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • PHE-F・OPHE-F フィルタ 日東工業

    PHE-F・OPHE-F フィルタ

    日東工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒圧着端子 日東工業

    棒圧着端子

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
  • PL用取付金具 日東工業

    PL用取付金具

    日東工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセントバー・OAタップ 日東工業

    コンセントバー・OAタップ

    日東工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    仕様プラグ付コード VCTF3m付色ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束テープ 日東工業

    結束テープ

    日東工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    材質ナイロンポリプロピレン全長(mm)5000色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP33 セパレータ 日東工業

    BP33 セパレータ

    日東工業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付材質鉄板厚(mm)1.2塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z キャビネットスタンド 日東工業

    Z キャビネットスタンド

    日東工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。 アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
    付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • [CB] 安全ブレーカ 日東工業

    [CB] 安全ブレーカ

    日東工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    3日以内出荷
    極数2P極数・素子数2P2E入数1
  • 情報分電盤用ボックス 日東工業

    情報分電盤用ボックス

    日東工業
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
    形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂深さ(mm)124板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5縦(mm)325難燃性V-1色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂タイプDCタイプ使用温度(℃)-10~+70入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • KL ターミナルボックス 日東工業

    KL ターミナルボックス

    日東工業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質鉄保護等級IP66塗装色ライトグレー レザートーン塗装設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー・ねじ止め
  • CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし) 日東工業

    CSH コントロールステーションボックス(穴加工済ボックス・鉄製基板なし)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ鋳造製塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3.0又は4.0ボデー:3.0(6.0)又は5.0(6.0)扉形式カバーをボトル締め
  • CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業

    RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)

    日東工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ボディ:鉄仕様水切構造、防塵・防水パッキン付奥行(mm)300深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • UC-ES シールドガスケット 日東工業

    UC-ES シールドガスケット

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(6本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セット内容6本入材質被覆:シルバーコーティングナイロンファブリック、芯材:ウレタンフォーム、補強材:ポリカーボネイト、固定材:両面粘着テープ長さ(m)1使用温度(℃)-40~50表面抵抗1Ω/cm2以下RoHS指令(10物質対応)対応シールド効果平均69dB(1kHz~1GHz)
  • 屋内用FPボックス 日東工業

    屋内用FPボックス

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
    材質(本体)ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
  • GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内極数・素子数3P2E
  • NT・NTS ノントリップスイッチ 日東工業

    NT・NTS ノントリップスイッチ

    日東工業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PBX-B プラボックス 日東工業

    PBX-B プラボックス

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    持上式カバー(オープンロック機構)ですので、カバーを開いたまま機器の取付けや操作ができます。
    材質ポリプロピレン樹脂カバー持上式色ベージュ色(5Y.7.5/1.5)板厚(mm)カバー:2.5ボデー:3保護等級IPX3設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板なし(ボデー直付)
  • コインロック 日東工業

    コインロック

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    N200番キーによる施錠が可能です。
    セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
  • PBH-KA 取付金具 日東工業

    PBH-KA 取付金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1セット
    当日出荷
    適合機種PCS,PBH(-G),ABH-Gセット内容取付金具4個、ねじ4個RoHS指令(10物質対応)対応
  • MP-A 電力量計用取付板 日東工業

    MP-A 電力量計用取付板

    日東工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    材質スチロール系樹脂色アイボリー色(5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドナット(D)FR用 日東工業

    スライドナット(D)FR用

    日東工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(30個)
    当日出荷
    仕様M5材質ジュラコン(R)質量(kg)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー(鉄) 日東工業

    ケーブルホルダー(鉄)

    日東工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄(t2.3)塗装色ブラック(樹脂コーティング)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル(アルミ・平板) 日東工業

    ブランクパネル(アルミ・平板)

    日東工業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • BP36 低圧サポータ 日東工業

    BP36 低圧サポータ

    日東工業
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1セット(20個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP12-E 検針窓 日東工業

    BP12-E 検針窓

    日東工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。
    仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
  • CL型ボックス 日東工業

    CL型ボックス

    日東工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 発泡ウレタンパッキン採用により安定した高気密性を維持します。 ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    保護等級IP65
  • Bタイプ盤用キャビネット 日東工業

    Bタイプ盤用キャビネット

    日東工業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1面
    3日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
    仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開設置場所屋内用材質(基板)木製
  • [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付] 日東工業

    [OPK-P] キー付耐侯プラボックス [屋根・パッキン付]

    日東工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷
    防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。パッキン付ですので防塵・防水性能(IP55)が優れています。
    材質AAS樹脂色Nホワイトグレー色(N8.5)備考鍵番号の変更はできません。規格IP55(カテゴリー2)ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200/1コ付属)設置場所屋外入数1扉形式片扉取付基板木製基板/15mmボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2 ~3.5
  • PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造) 日東工業

    PXF型拡張用プラボックス・透明扉(防水・防塵構造)

    日東工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷
    キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックスキャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・保護配管なしで電源線や通信線の経路が確保できます・PXF-Cは扉が透明なため、内部機器の監視に適しています。・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
    用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス材質バイオマス PC樹脂(透明扉 PC樹脂)色ホワイト色(透明扉:ライトスモーク色)規格IP65設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5扉形式片扉取付基板木製基板(9mm)
  • 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
  • RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業

    RDK フリーアクセスフロア用基台

    日東工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
    材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
  • ステンレスSRC形キャビネット 日東工業

    ステンレスSRC形キャビネット

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)