アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
セット内容12コ入
材質本体:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
移動および、据付時にご利用ください。
FA機械向キャビネット(FUL)のアイボルト取付穴を利用して取り付けてください。
セット内容4コ入
材質本体:鉄
質量(kg)0.8
サイズM12×22
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FUL全機種
1セット(4個)
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットの上下に取り付けが可能です。
転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容金具4コ、取付ねじ一式
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種AHシリーズ、FCシリーズ、FSH、FSV、FSNA、FSシリーズ(組替仕様:天井板配線ラダー取付用タイプ、天井板アイボルト取付用タイプ)
セット内容連結金具×2コ、六角ボルト×4コ、ばね座金×4コ、座金×4コ
材質本体:鉄
質量(kg)0.6
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
使用温度(℃)20~50
定格周波数(Hz)50/60
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)30~60
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
使用温度(℃)20~50
定格周波数(Hz)50/60
冷媒HFC-134a
温度設定範囲(℃)25~50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)30~60
材質鉄t3.2
塗装色ブラック
適合機種FEシリーズ(組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ)、FSH、FSB、(D)ARC、(D)FR
質量(kg)1.1
外形寸法D(mm)200
外形寸法W(mm)70
外形寸法H(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
材質鉄
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用の自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
有効深さ(mm)324
窓寸法(縦×横)(mm)450×470
RoHS指令(10物質対応)対応
自立制御盤キャビネット
用途屋外用
質量(kg)116
有効深さ(mm)474
縦(mm)1569(アイボルト含)
基板寸法(mm)(鉄製)580×1280
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
1台
¥179,800
税込¥197,780
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用
質量(kg)145
有効深さ(mm)474
縦(mm)2069(アイボルト含)
基板寸法(mm)(鉄製)580×1780
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用
質量(kg)116
有効深さ(mm)474
縦(mm)1569(アイボルト含)
基板寸法(mm)(鉄製)580×1280
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1521(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1400×500
1台
¥189,000
税込¥207,900
10日以内出荷
自立制御盤キャビネット
用途屋外用
質量(kg)145
有効深さ(mm)474
縦(mm)2069(アイボルト含)
基板寸法(mm)(鉄製)580×1780
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)2021(屋根含む)
寸法(横×縦×深さ)(mm)700×1900×500
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
屋外用熱対策自立キャビネット
用途屋外用
質量(kg)152
有効深さ(mm)474
縦(mm)1369(アイボルト含)
基板寸法(mm)(鉄製)620×1120
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
外形寸法縦(mm)1321
寸法(横×縦×深さ)(mm)790×1321×585
グリーンマーク認定
1台
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
用途・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
両側面、扉面、背面の遮光版で屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制
用途・放熱用換気口付の自立キャビネットです。・遮光板に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外での発熱機器収納に
用途・両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。・ルーバー部は金網がついています。・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・屋根の傾斜方向が変更可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい
RoHS指令(10物質対応)対応
計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード