「イソモ顆粒」の検索結果
ボックス内の防湿用に。
施工の際、べース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。
敷設する層の厚みは、50mm~100mmを目安としてください。
セット内容約7L(ポリ袋入)2袋入
材質本体:ポリスチレン
1セット(2袋)
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。
板厚(mm)10
色コンクリート調グレー
材質高密度ポリエチレン
寸法Q(mm)154
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
防湿工事用イソモ顆粒付属
板厚(mm)10
色コンクリート調グレー
材質高密度ポリエチレン
ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28
寸法K(mm)41
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)1.5
取付基板鉄製2.3mm
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)
保護等級IP23D
寸法Q(mm)180.5
設置場所屋外
扉形式2段片扉
取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応