塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板木製15mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2
扉形式片扉
取付基板鉄製1.6mm
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ボルト径M12
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)105
寸法O(mm)65
寸法C2(mm)220
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製2.3mm
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ボルト径M12
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)105
寸法O(mm)65
寸法C1(mm)372
寸法C3(mm)220
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板鉄製2.3mm
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1
扉形式片扉
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
水切、防塵・防水パッキン付で内部機器の監視が可能なステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット。ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。メーターパネルの高さが変更可能です。(20mmピッチ)。メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5メーターパネル:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm)325
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)540
寸法D(mm)83
寸法W(mm)107
寸法Z(mm)210
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S)
寸法P(mm)596
寸法Y(mm)470
保護等級IP44
寸法M(mm)520
寸法J(mm)692
寸法A1(mm)704
寸法U(mm)183
寸法V(mm)101
寸法A2(mm)638
寸法A3(mm)470
寸法C1(mm)372
寸法C2(mm)244
寸法C3(mm)33
寸法F1(mm)562
設置場所屋外用
寸法R1(mm)60
寸法R2(mm)107
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5
扉形式片扉
有効深さX1(mm)272
取付基板鉄製2.3mm
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
取付基板鉄製1.6mm
関連キーワード