付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ付
材質鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(溶融めっき鋼板)
適合(キャビネット)FUL全機種
質量(kg)2.4
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,088
税込¥4,497
5日以内出荷
基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
表面処理光沢すずめっき(銅)
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。)
ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。
ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:可
定格絶縁電圧(V)600
材質(基台)ポリカーボネート樹脂
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。
仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け
結線方式ネジ
付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ
定格絶縁電圧(V)600
セット内容1コ入
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り
仕様(IECレール取付)不可
定格絶縁電圧(V)300
材質(基台)ポリエステル樹脂
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K)
安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)
材質ABS
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様露出専用
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質(キャビネット)PC+ABS
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
仕様フレームサイズ AF:100
質量(kg)0.56
定格電流(A)75
適合電線(mm2)max.60
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
動作時間(s)0.1以内
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
塗装色ベージュ色(5Y7.5/1.5)
サーキットブレーカ
用途汎用型
定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250
定格電流(A)200
端子構造【圧着端子用】M8
接続可能電線(mm2)最大150
カバー色グレーブルー
極数・素子数3P・3E
適合圧着端子R22-8~CR150-8
引外し方式【過電流】熱電ー電磁
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
1台
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
サーキットブレーカ(4P3E)
用途汎用型
質量(kg)単体1.3
規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2
フレーム100AF
定格絶縁電圧(V)AC800
外寸法(縦×横×深さ)(mm)120×130×95.5
定格電流(A)60
適合電線(mm2)Max 60
保護機能過負荷・短絡保護
端子構造圧着端子用 M8
定格インパルス耐電圧(kV)8
定格遮断容量(kA)AC690V (6) AC500V (22) AC440V (25) AC415V (36) AC380V (36) AC200/400 (50)
極数・素子数4P3E
引外し方式熱電ー電磁
1台
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型 2Pタイプ
定格電流(A)100
適合電線(mm2)最大接続可能:60
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱電ー電磁
カバー色グレーブルー
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R2-8~CR60-8
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途I SAVER用分岐ブレーカ
切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能
フレーム【AF】100
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)75
適合電線(mm2)max・60
保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用
端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)50
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200
アンペア50AF
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS
仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
端子構造線押え端子M5
接続可能電線(mm2)最大22
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
外形寸法A(mm)75
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)50
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)112
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体質量:0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)20
定格電流(max)50アンペアフレーム
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
適用電線断面積(mm2)22
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDP)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体、取付台」セットです。(IPDP-400は除く)
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様アンペアフレーム:50AF
電圧(V)定格不足過:AC120
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
過電流引出方法完全電磁式
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質本体:銅、取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
豊富な品揃えにより、入線仕様に合わせた選定が可能です。
基本ユニットと合わせてご選定ください。
基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。
セット内容繋ぎ用導体、取付台
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鋼板
表面処理光沢すずめっき(銅)、取付台:亜鉛めっき
警報スイッチ A(AL)付
用途ブレーカがトリップ動作したときのみ、電気的に表示するスイッチです。
カバーブレーカ:白色
電圧定格不足過:AC120、欠相保護機能 定格操作:AC135
容量定格遮断:5(KA JIS(Icu) AC100/200V)
寸法外径:75×98×78(60)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2
方式過電流引外し:完全電磁式
定格電流(A)40
保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式単相三線
端子構造線押え端子 M5
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)100/200(単3)(AC)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
関連キーワード
1
2
3
次へ