「分電盤 取付金具」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
キャビネット壁面への取付けにご利用ください。
材質鉄
質量(kg)0.5
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネットCL・CF・CN・SCL・SCF用
1セット
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
材質鉄
適合Φ50mm用
セット内容金具2本、取付ねじ付
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。
前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。
上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質鉄
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。
配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
材質鋼板
表面処理三価クロメートめっき
板厚(mm)1.6
材質本体:FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード