49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 種類ホーム分電盤 盤定格(A)30/100V 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
64,980 税込71,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2289種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

横(mm)500 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

PEP基本タイプ
用途動力分電盤 仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XD クリーム塗装(2.5Y9/1) 寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120 ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A 分岐回路数4 予備回路数0 適合キャビネットB12-56C 主幹GE53A3P30AF30MA 分岐内容プラグインサーキットブレーカ
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1467種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2018種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1台
108,800 税込119,680
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 連結数5連(連結アース端子) 開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
1台
71,880 税込79,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A 分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
1台
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
1台
57,980 税込63,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様屋内用 材質本体:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし) キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

種類標準分電盤 予備スペース0 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

縦(mm)300 横(mm)150 深さ(mm)120 種類標準分電盤 色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンセントに差し込むだけで火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。 仕様ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10~13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A 消費電力(W)約1 定格電圧家庭用コンセント(100V) 検出距離30m
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。 仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A 消費電力(W)約3 定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz 検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

ポータブル電源をつないで照明やコンセントが使用可能なホーム分電盤 ・蓄電池などの非常用電源設備が普及しにくいマンションやアパートにも施工可能です。 ・ライフスタイルに合わせてバッテリー容量など使用するポータブル電源を自由に選択可能です。 ・定置用蓄電池で行う蓄電池・パソコンの取付作業や屋外から屋内への配線作業などの電気工事が不要です。
用途ポータブル電源用手動切替盤の機種の選定1外部電源の中性点に設置工事が不要な場合:HCD2DS3-22BM1PTを選定 2外部電源の中性点に設置工事が必要な場合:HCD2DS3-22BE1PTを選定 寸法(mm)280(半埋込:264) ホワイト色(N9.5) 電流(A)手動切替開閉器:30 定格電圧(V)100 定格電流(A)外部電源用インレット:15 ブレーカ外部電源用:サーキットブレーカ15A 相線式単相2線式 アース端子5連 関連部品HP-PT ポータブル電源用手動切替盤・オプション・ケーブル 定格容量(W)外部電源用インレット:1500 関連資料(0.11MB) 分岐回路数100V 2P1E20A:2、100V 2P1E20A:0、分岐回路数+予備スペース:2+2 盤定格(A)30 取扱説明書(3.61MB)
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

深さ(mm)120 種類標準分電盤 縦(mm)400 ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深さ(mm)80 種類標準分電盤 色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1台
51,880 税込57,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)