11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ブレーカの小型化などに伴い、ホーム分電盤(住宅盤)のリニューアル時に露出する配線穴や取付痕を隠すための穴塞ぎとしてご利用ください。ホーム分電盤(住宅盤)と同一色で調和性が高いです。既設盤のサイズに合わせたホーム分電盤のサイズ選定が不要です。壁の穴埋め(穴塞ぎ)工事が簡単で壁紙の張り替えが不要です。
材質ポリスチレン樹脂 ホワイト(N9.5) 質量(g)78
1箱(3個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属 材質ポリプロピレン 透明 幅(mm)45
1セット(50個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業分割開口プレート
エコ商品
前後分割のため、配線部の処理が容易です。
セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本 材質本体:塩化ビニル 本体:グレー 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2枚)
6,098 税込6,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 板厚(mm)1.2、1.6 分岐内容PNX52T 2P 20A
1台
79,980 税込87,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様屋内用 材質本体:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし) キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
10,980 税込12,078
取扱い終了
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日東工業調湿材
エコ商品
分・配電盤、制御盤など、盤内の結露対策にご利用ください。 ヒータや電源が不要で、吸湿/放湿機能を持つ細孔薄板形状の湿度調節材です。 相対湿度80%になると湿気吸着、50%以下になると湿気放湿を繰り返して、湿度を調整します。 薄板形状・軽量のため、ネジ止め、磁石、粘着テープなどでキャビネットの扉内側や内部に手軽に装着できます。 高湿度の環境では吸湿し、乾燥した環境では放湿する可逆性があり、周辺湿度を安定化させることで結露を抑制します。 ピアプレートは盤内に設置するだけで、調湿作用があり、ヒータや除湿器のような電気を一切必要としない、環境にやさしい製品です。 多湿条件と乾燥条件を何度繰り返しても吸放湿性能は劣化しません。
材質本体:二酸化ケイ素、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 吸水率(%)89 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)