情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。
さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。
既設の19インチラックへの搭載が可能です。
スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。
標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。
本体には入出線用の開口部を設けています。
保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。
分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。
プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。
また、工事による停電時間の削減が可能です。
背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
板厚(mm)1.2、1.6
分岐内容PNX52T 2P 20A
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。
主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付
材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
他社製CTと組合わせてご利用できます。
LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード