キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法Z(mm)210
寸法N(mm)245
寸法O(mm)170
寸法C3(mm)220
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。
キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。
接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
保護等級IP54(カテゴリー2)
RoHS指令(10物質対応)対応
オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。
基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
表面処理粉体塗装
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
寸法Z(mm)110
ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87
ボルト数2
設置場所屋内用
寸法R1(mm)55
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6、遮光板0.8
扉形式片扉
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP4X
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6パネル:2.3
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP53
扉開閉方式片扉(下開き)
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付
種別屋根付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
保護等級IP44
寸法C1(mm)222
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
材質鉄
寸法H(mm)180
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法I(mm)180
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h
材質鉄
規格CA(CA100、CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP54
扉開閉方式片扉
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製基板2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法D(mm)81
寸法W(mm)116
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法U(mm)181
寸法V(mm)93
設置場所屋外用
寸法R1(mm)55
寸法R2(mm)108
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6
扉形式片扉
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片扉
寸法C1(mm)142
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)
奥行(mm)120
有効深さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)272
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5
取付基板鉄製2.3mm
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)182
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
寸法C1(mm)322
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 J25-70B)
奥行(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
トラスコ品番149-0555
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
高さ(mm)600
奥行(mm)160
間口(mm)700
有効深さ(mm)142
基板寸法(mm)取付:620×520
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチール
色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ