仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
定格絶縁電圧(V)500
逆接続可
寸法HM4
定格使用電圧(AC V)460
定格使用電圧(DC V)125
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ
仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8
構造端子/電源側:プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)100
保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用
過電流引出方法熱電-電磁式
定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
プラグインユニット付サーキットブレーカ
用途I SAVER用分岐ブレーカ
切替方式相・切替可能 / 電圧・切替可能
フレーム【AF】100
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電流(A)75
適合電線(mm2)max・60
保護機能過負荷・短絡・モーター保護権用
端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数2P2E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式埋込形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5
端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
関連キーワード