「漏電遮断器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法D(mm)56
寸法C(mm)39.5
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
逆接続可
フレーム(AF)30
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数3P3E
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
寸法B(mm)98
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)75
寸法C(mm)60
寸法D(mm)78
定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式完全電磁
質量(kg)0.52
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)400
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)5.7
寸法A(mm)140
寸法F(mm)44
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
寸法G(mm)194
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造バー端子M12
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
寸法HM6
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。
ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)
リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
仕様アンペアフレーム:50AF
付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200(単三)
保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造圧着端子 M5
接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)
定格使用電流(A)50
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です
極数・素子数3P3E
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
仕様フレームサイズ AF:100
質量(kg)0.56
定格電流(A)75
適合電線(mm2)max.60
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
動作時間(s)0.1以内
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
定格電圧(V)AC100/200
接続方式さし込形
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形
質量(kg)単体:0.56
定格電流(A)100
適合電線(mm2)max.60
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
極数・素子数3P2E
フレーム(AF)100
定格使用電圧(V)AC100/200
動作時間(s)0.1以内
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様アンペアフレーム:50AF
電圧(V)定格不足過:AC120
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
過電流引出方法完全電磁式
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)
質量(kg)単体:0.57
サイズフレーム:50AF
容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電流(A)30
適合電線(mm2)max.22
対応過電流引き外し方法:完全電磁式
保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子
動作時間0.1sec以内
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(V)AC100-200
1個
¥8,980
税込¥9,878
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)50
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200
アンペア50AF
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体質量:0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)20
定格電流(max)50アンペアフレーム
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
適用電線断面積(mm2)22
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
その他【フレームサイズAF】50
付属品端子カバー
質量(kg)0.57
切替方式【相】切替不可 / 【電圧】切替不可
電流(A)【低過】50
規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
適合電線(mm2)max.22
保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用
端子構造【電源側】プラグイン端子【負荷側】線押え端子M5
定格遮断容量(kA)(AC200V / AC100V)5
定格感度電流(mA)15,2,30,100
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(V)AC100-200
適合電動機(kW)-
動作時間(s)0.1以内
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
仕様アンペアフレーム:50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電圧(V)使用:AC100-200両用
構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5
定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20
保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
仕様アンペアフレーム:60AF
質量(kg)0.46
規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)60
適合電線(mm2)22
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造圧着端子用 M8
定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
カバーは封印可能です。
用途回路の切替
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
定格電圧AC250V
端子構造直線直締形
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
スリムブレーカをIECレールに取付けるための専用金具です。
頑丈で、横ずれしにくい金属製レールホルダです。
適合機種NX51A・52A・52D・51GA・52GA、GX52A、NT52XA、NT32DA、NT32DH
セット内容20コ入
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合機種(サーキットブレーカ)NX51A・52A・52D・51GA・52GA、PNX51・52、PNX52-CT、PNX51-GA・52-GA、(漏電ブレーカ)GX52A、PGX52、(ノントリップスイッチ)NT52XA、NT32DA・32DH、NT32D10H
セット内容20コ入
1セット(20個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
関連キーワード
1
2
3
次へ