「漏電遮断器 40a 欠相保護」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。 仕様アンペアフレーム:50AF 電圧(V)定格不足過:AC120 適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40 保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形定格感度電流(mA)30 過電流引出方法完全電磁式 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5 逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78 動作時間(s)0.1以内 定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

日東工業IH対応
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能IH対応 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20A タイププラスチック製・ドア付 機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応 連結数10連(連結アース端子) 予備スペース3 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能感震機能付+避雷器付 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連カテゴリ