5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

日東工業CH型ボックス 横長タイプ
エコ商品
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。 ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用 材質本体:鉄 質量(kg)6.6 本体:ライトベージュ(5Y7/1) タイプCH形ボックス・横長タイプ 規格IP4X 有効深さ(mm)103 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6 キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2 扉形式片扉(下開き)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット! 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。 リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。 ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
ライトベージュ 仕様防塵パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドル小型ハンドル 保護等級IP4X 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 扉開閉方式片開(下開き) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,798 税込7,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
71,880 税込79,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)