裏面シール付です。
図面などの保管にご利用ください。
BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。
BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。
材質ポリスチレン
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
裏面シール付です。
負荷名称等の銘板にご利用ください。
カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属
材質ポリプロピレン
色透明
幅(mm)45
関連キーワード