19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法C3(mm)220 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C1(mm)372 寸法C3(mm)220 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)110 ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87 ボルト数2 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質 設置場所屋外用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm)81 寸法W(mm)116 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 設置場所屋外用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6 扉形式片扉
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 寸法L(mm)182.5 寸法Z(mm)264 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 ボルト数4 寸法N(mm)295 寸法O(mm)220 寸法C1(mm)290 寸法C2(mm)365 寸法C3(mm)270 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

日東工業自立制御盤キャビネット
エコ商品
オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
仕様屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (660種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法L(mm)157.5 寸法Z(mm)210 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 寸法D(mm)81 寸法W(mm)116 ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200) 保護等級IP5X 寸法U(mm)181 寸法V(mm)93 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 寸法R2(mm)108 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5メーターパネル:2.3 扉形式片扉
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) ボルト径M12 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)105 寸法O(mm)65 寸法C2(mm)220 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板鉄製2.3mm
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。
有効深さX(mm)325 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)540 寸法D(mm)83 寸法W(mm)107 寸法Z(mm)210 ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-87S) 寸法P(mm)596 寸法Y(mm)470 保護等級IP44 寸法M(mm)520 寸法J(mm)692 寸法A1(mm)704 寸法U(mm)183 寸法V(mm)101 寸法A2(mm)638 寸法A3(mm)470 寸法C1(mm)372 寸法C2(mm)244 寸法C3(mm)33 寸法F1(mm)562 設置場所屋外用 寸法R1(mm)60 寸法R2(mm)107 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:2基台:3メーターパネル(鉄製):2.3ブラインドベース:1.5 扉形式片扉 有効深さX1(mm)272 取付基板鉄製2.3mm
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)360 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 寸法N(mm)395 寸法O(mm)320 寸法C3(mm)370 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

材質 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

日東工業基台
エコ商品
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
1台
8,098 税込8,908
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内用 材質本体:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし) キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)