4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PHタイプ
用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ 適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W 寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ) 適合規格JIS C8201-2-2 Ann2 フレームアンペア:60AF 定格電流(A)60 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 動作時間0.1以内 定格感度電流(mA)高速型 :100 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です) 端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R2-6~CB22-6S 定格使用電圧(AC V)100-200両用 定格遮断容量(kA)(100VAC)5 定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)