カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(177)
  • SMC(76)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • ホンダ(33)
  • SUS(エスユーエス)(27)
  • Anker(アンカー)(24)
  • brembo(20)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • AMPHENOL(16)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • KITO(キトー)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • RS PRO(10)
  • イスカル(7)
  • エスコ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22-6s」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • 銅バー 日東工業

    銅バー

    日東工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • DS 切替開閉器 日東工業

    DS 切替開閉器

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)500逆接続可寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
  • NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 日東工業

    NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ

    日東工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 自動電源切替開閉器 100V 日東工業

    自動電源切替開閉器 100V

    日東工業
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    3日以内出荷
    リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます
    用途自動電源切替開閉器 リレー内蔵型付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ 3.8-40 なべ小ねじ M4-35仕様切替時の電流値:5.5A,550W極数2Pフレーム30AF定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子 M6適合電線MAX 22m2適合圧着端子R2-6~CB22-6S操作電圧(V)AC100
  • NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ 日東工業

    NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器、リレー内蔵型

    日東工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    付属品端子カバー。手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40,なべ小ねじM4-35質量(kg)1.4極数3P規格電気用品安全法JIS C 8201-3 AC-22A JEM1465 AC-31A定格【責務】60Aフレーム60定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)60適合電線(mm2)max.22定格使用電圧AC200端子構造圧着端子用M6適合圧着端子R2-6~CB22-6S短絡容量(kA)【定格協調】2.5電圧変動許容範囲85~110%定格短時間耐電流(kA)1
  • (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型 日東工業

    (DS-MC)自動電源切替開閉器 リレー内蔵型

    日東工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    3日以内出荷
    ・リレーが内蔵されているため外部での制御回路は不要です。・主回路へ電源供給をするだけで開閉を行えます。
    用途AC200V用付属品端子カバー、手動ハンドル、丸木ねじ3.8-40、なべ小ねじM4-35質量(kg)単体/1.4極数3P電流(A)切替時/4.7電力(W)切替時/940定格絶縁電圧(V)AC250定格(A)30端子構造圧着端子用 M6適合圧着端子R2-6~CB22-6Sフレーム(AF)30適用電線断面積(mm2)max.22操作電圧(V)AC200
  • NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 日東工業

    NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    単三中性線欠相保護付
    用途配線用遮断器外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78定格電流(A)(基準周囲温度40度)60保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用相線式単相三線過電流引出方法完全電磁式端子構造圧着端子用 M6定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100/200(単三)定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • 感震機能付サーキットブレーカ 日東工業

    感震機能付サーキットブレーカ

    日東工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷
    仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
  • GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    PHタイプ
    用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5