カテゴリ
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- SMC(63)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- ハリケーン(15)
- ホンダ(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- KITACO(8)
- エレコム(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- イスカル(4)
- オーハウス(4)
- KTC(4)
- イトーキ(4)
- ニッサン(4)
- ELPA(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「223s」の検索結果

SO-A・SO-SA ステンレスボックス
日東工業(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から4日以内出荷防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
ステンレスSRC形キャビネット
日東工業¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷から6日以内出荷接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43塗装色ミラー仕上(塗装なし)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
太陽光+エコキュート+IH対応
日東工業¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)
日東工業¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁