カテゴリ
- 制御機器(169)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(11)
- SMC(777)
- Panasonic(パナソニック)(376)
- 三菱電機(304)
- New-Era(ニューエラー)(298)
- ホンダ(259)
- 河村電器産業(251)
- CKD(200)
- 明工社(137)
- 内外電機(119)
- MAZDA(マツダ)(107)
- SIEMENS(92)
- オカムラ(岡村製作所)(88)
- スバル(86)
- エスコ(85)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- アメリカン電機(78)
- コガネイ(76)
- omron(オムロン)(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「3p-a」の検索結果
特価

IPD i unit(中・高容量用プラグイン内装ユニット(アイパワータイプ))
日東工業¥66,980~税込¥73,678~1台11日以内出荷から19日以内出荷材質本体:銅、拡張バー:銅表面処理光沢すずめっき(銅)
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電30A GE58NA3P30A(F30) LGT150A送り部幹線容量 80A 協約型6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-12 主幹漏電 一次送りスイッチ(MCB2個)付
日東工業¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。用途主幹:漏電60A GE68NA3P60A(F100) LGT150A送り部幹線容量80A 協約型 6P分 一次送りスイッチ付(NE53CXPS3P30A×2)
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷主幹:60A GE 68NA 3P 60A(F100) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。
アイセーバ(協約形プラグイン電灯分電盤) PEN-11 一次送りスイッチ(MCB1個)付 主幹ブレーカ 漏電
日東工業¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷主幹:30A GE 58NA 3P 30A(F30) LGT 150A 送り部幹線容量 80A 協約型 4P分 一次送りスイッチ付(NE 53CXPS 3P 50A×1)用途・一次送りスイッチに一次側プラグイン構造のプラグインユニット付ブレーカを搭載し、省スペース化を実現しています。・一次送りスイッチの追加、変更は別途ご用命ください。
図面ホルダ
日東工業¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷裏面シール付です。 図面などの保管にご利用ください。 BP85-3P(-Z)はA4サイズ以下の用紙を折らずに入れることが可能です。 BP85-4PはA4ファイル(厚さ50mm、最大耐荷重2kgまで)をタテに収納可能です。材質ポリスチレン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
協約形プラグイン動力分電盤(アイセーバ)PEP 主幹400A 漏電ブレーカタイプ
日東工業¥299,800~税込¥329,780~1個6日以内出荷(PEP)基本タイプ 主幹漏電ブレーカ用途動力分電盤 主幹:400A GE 403 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
MB53X配電函
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
日東工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
MHA 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から5日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥44,980~税込¥49,478~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式2段扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
CWE・CWN コンセント盤 防水タイプ(屋内用)
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷から5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120縦(mm)300横(mm)150色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
OMH 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥52,980~税込¥58,278~1個翌日出荷から5日以内出荷電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6取付基板木製基板25mm
SHO-TB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥149,800~税込¥164,780~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-KB 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥159,800~税込¥175,780~1個翌日出荷から翌々日出荷検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SHO-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥98,980~税込¥108,878~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥98,980~税込¥108,878~1個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)